Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - Tube E27 240V 40W Opale 30x144mm Lampe tubulaire à incandescence - TE7144240040W

CopieCopie
Bailey - Tube E27 240V 40W Opale 30x144mm Lampe tubulaire à incandescence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - opale

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - E27

  • durée de vie nominale moyenne - 0 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681155967

Réf. Sonepar

03637115596

Réf. Fournisseur

TE7144240040W

Réf. Commerciale

Bailey

modèle:

opale

puissance de la source lumineuse:

40 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

E27

durée de vie nominale moyenne:

0 h

désignation de la lampe:

autre

couleur:

incolore

tension de lampe:

240...240 V

courant nominal:

167 mA

diamètre:

30 mm

longueur totale:

144 mm

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

adapté à un réfrigérateur:

Non

fibre de carbone:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

40 kWh

BAI Tube E27 240V 40W Opale 30x144mm Lampe tubulaire à incandescence ancienne génération

Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.