Bailey - Tube fluorescent forme U T8 2G13 18W 1300lm 4000K - FU018840/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 18 W
Culot - 2G13
flux lumineux de la source - 1350 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 310 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FL SPECIAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008321469168
Réf. Sonepar
03637146916
Réf. Fournisseur
FU018840/02
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
18 W
Culot:
2G13
flux lumineux de la source:
1350 lm
température de couleur:
4000 K
longueur:
310 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
U
efficacité lumineuse de la lampe:
75 lm/W
couleur de la lumière:
840
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube:
26 mm
Diamètre de l'anneau:
26 mm
réflecteur interne:
Non
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
22 kWh
durée de vie nominale moyenne:
7500 h
désignation de la lampe:
T2
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Ces lampes sont principalement utilisées dans les appliques et plafonniers des espaces publics, des bureaux, des magasins et des restaurants.




