Bailey - Tube fluorescent forme U T8 2G13 58W 5100lm 4000K - FU058840/02

CopieCopie
Bailey - Tube fluorescent forme U T8 2G13 58W 5100lm 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 58 W

  • Culot - 2G13

  • flux lumineux de la source - 5220 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 765 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321469205

Réf. Sonepar

03637146920

Réf. Fournisseur

FU058840/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

58 W

Culot:

2G13

flux lumineux de la source:

5220 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

765 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

U

efficacité lumineuse de la lampe:

90 lm/W

couleur de la lumière:

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

26 mm

Diamètre de l'anneau:

26 mm

réflecteur interne:

Non

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

68 kWh

durée de vie nominale moyenne:

7500 h

désignation de la lampe:

T2

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

Tube fluorescent forme U T8 2G13 58W 5100lm 4000K pour luminaires spécifiques avec douille 2G13

Les Atouts de l'article:

Ces lampes sont principalement utilisées dans les appliques et plafonniers des espaces publics, des bureaux, des magasins et des restaurants.