Bailey - Tube fluorescent T8 14W 26x361mm 840 580lm - FT014CW

CopieCopie
Bailey - Tube fluorescent T8 14W 26x361mm 840 580lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 14 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 580 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 361 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681296462

Réf. Sonepar

03637129646

Réf. Fournisseur

FT014CW

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

14 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

580 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

361 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

0 lm/W

couleur de la lumière:

33

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

26 mm

Diamètre de l'anneau:

0 mm

réflecteur interne:

Oui

angle de rayonnement:

360 °

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

14 kWh

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

désignation de la lampe:

T8

BEE Tube fluorescent T8 G13 14W 840 4000K 26x361mm (longueur avec broches 376mm) - éclairage général - longueur spécifique

Les Atouts de l'article:

Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et grand public.