Bailey - Tube fluorescent TL T8 G13 437mm 15W 840 580lm - 146679

CopieCopie
Bailey - Tube fluorescent TL T8 G13 437mm 15W 840 580lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 580 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 437 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681466797

Réf. Sonepar

03637146679

Réf. Fournisseur

146679

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

15 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

580 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

437 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

38 lm/W

couleur de la lumière:

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

26 mm

Diamètre de l'anneau:

0 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

360 °

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

désignation de la lampe:

T8

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Tube fluorescent TL T8 G13 26x437mm 15W 4000K 580lm - Eclairage général là où les tubes LED ne sont pas compatibles

Les Atouts de l'article:

Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et grand public.