Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - Tube Germicide T8 UVC 30W G13 TUV HNS Clair Gainé HACCP 28x895mm - Désinfection - 146571

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 30 W

  • type de rayonnement UV - UV-C

  • longueur totale - 895 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681465714

Réf. Sonepar

03637146571

Réf. Fournisseur

146571

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G13

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

30 W

type de rayonnement UV:

UV-C

longueur totale:

895 mm

diamètre:

28 mm

adapté aux applications médicales:

Oui

adapté à la désinfection de l'air:

Oui

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Oui

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

105...105 V

position de brûlage:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

30 kWh

Tube UltraViolet (UVC) 30W T8 G13 30W Germicide TUV HNS Gainé HACCP 28x895mm - Pour purification, assainissement, stérilisation de l'air et l'eau

Les Atouts de l'article:

La radiation UV-C peut endommager la peau et les yeux. A n’utiliser que dans les appareils adaptés.