Bailey - Tube LED Boucherie / Viande T8 29x900mm 14W EM+AC Verre Gainé anti-éclats HACCP - 141881

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
flux lumineux - 850...850 lm
puissance de la lampe - 14...14 W
efficacité lumineuse de la lampe - 61 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BaiFood LED tube
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681418819
Réf. Sonepar
03637141881
Réf. Fournisseur
141881
Marque
Bailey
Culot:
G13
flux lumineux:
850...850 lm
puissance de la lampe:
14...14 W
efficacité lumineuse de la lampe:
61 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
900 mm
désignation de la lampe:
T8
angle de rayonnement:
280...280 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
68...68 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
850 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
autre
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
29 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.21
nombre de cycles min.:
12500
taux de distorsion harmonique (THD):
0
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
14 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Spectre de couleurs spécial destiné à améliorer la fraîcheur des aliments rouges sans émission de lumière rose visible. Fluorescence VS LED ne peut pas être un retrofit 100% identique car la technologie de base est complètement différente. Les tubes






