Bailey - Tube LED Ecoplus T5 Switch 16x849mm G5 12W (21W) 1500-1550lm 3CCT 3000K à 6500K - 146248

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
1500...1560 lmtempérature de couleur:
3000...6500 KSpécificités essentielles
Culot - G5
flux lumineux - 1500...1560 lm
puissance de la lampe - 12...12 W
efficacité lumineuse de la lampe - 130 lm/W
température de couleur - 3000...6500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ecoplus LED tube
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681462485
Réf. Sonepar
03637146248
Réf. Fournisseur
146248
Marque
Bailey
Culot:
G5
flux lumineux:
1500...1560 lm
puissance de la lampe:
12...12 W
efficacité lumineuse de la lampe:
130 lm/W
température de couleur:
3000...6500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
longueur:
849 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
250...250 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
98...98 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1560 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
16 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
12 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Tubes LED T5 pour fonctionnement directement sur le réseau avec lesquels les luminaires existants peuvent être rapidement et facilement mis à niveau vers LED. Ajustez la température de couleur de votre éclairage à la température de couleur souhaitée en




