Bailey - Tube LED Ecoplus T8 24V DC 29x1500mm G13 20W(58W) 4000K 2800lm 280° -20°C à 50°C - 146066

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 2800...2800 lm

  • puissance de la lampe - 20...20 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 140 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681460665

Réf. Sonepar

03637146066

Réf. Fournisseur

146066

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G13

flux lumineux:

2800...2800 lm

puissance de la lampe:

20...20 W

efficacité lumineuse de la lampe:

140 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

1500 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

280...280 °

tension nominale (Un):

24...24 V

courant nominal:

833...833 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2800 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

29 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

20 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Tube LED Ecoplus T8 Basse tension 24V DC 29x1500mm 20W (58W) 4000K 2800lm 280° Température ambiante -20°C / +50°C - Culot G13 rotatif - Alimentation par une seule extrémité - Spécial transports / train / bus / applications spéciales

Les Atouts de l'article:

Tube LED T8 avec culot G13 avec pied de lampe rotatif. Installation : entrée CC directe à une extrémité. Applications : trains, tramways, ferries, systèmes maritimes. Plage de température ambiante : -20°C à +50°C.