Bailey - Tube LED Ecoplus T8 24V DC 29x900mm G13 12W (30W) 4000K 1680lm 280° -20°C à 50°C - 146065

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
flux lumineux - 1680...1680 lm
puissance de la lampe - 12...12 W
efficacité lumineuse de la lampe - 140 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ecoplus LED tube
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681460658
Réf. Sonepar
03637146065
Réf. Fournisseur
146065
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
G13
flux lumineux:
1680...1680 lm
puissance de la lampe:
12...12 W
efficacité lumineuse de la lampe:
140 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
900 mm
désignation de la lampe:
T8
angle de rayonnement:
280...280 °
tension nominale (Un):
24...24 V
courant nominal:
333...333 mA
type de tension:
DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1680 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
29 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
12 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Tube LED T8 avec culot G13 avec pied de lampe rotatif. Installation : entrée CC directe à une extrémité. Applications : trains, tramways, ferries, systèmes maritimes. Plage de température ambiante : -20°C à +50°C.