Bailey - Tube LED Ecoplus T8 Switch 28x1200mm G13 18W (36W) 1900-1980lm CCT: 3000K-6500K - 145867

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
flux lumineux - 1900...1980 lm
puissance de la lampe - 18...18 W
efficacité lumineuse de la lampe - 99 lm/W
température de couleur - 3000...6500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ecoplus LED tube
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681458679
Réf. Sonepar
03637145867
Réf. Fournisseur
145867
Marque
Bailey
Culot:
G13
flux lumineux:
1900...1980 lm
puissance de la lampe:
18...18 W
efficacité lumineuse de la lampe:
99 lm/W
température de couleur:
3000...6500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
1200 mm
désignation de la lampe:
T8
angle de rayonnement:
220...220 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
90...90 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1980 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
28 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
12500
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
18 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Tube LED T8 avec culot G13, idéal pour remplacer les tubes fluorescents T8 standards. Installation: Le détachement du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Ne convient pas pour une connexion en série. Ajustez la température de couleur de






