Bailey - Tube LED Ecoplus T8 Switch 28x600mm G13 9W (18W) 900-990lm CCT: 3000K-6500K - 145866

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 900...990 lm

  • puissance de la lampe - 9...9 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 99 lm/W

  • température de couleur - 3000...6500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681458662

Réf. Sonepar

03637145866

Réf. Fournisseur

145866

Marque

Bailey

Culot:

G13

flux lumineux:

900...990 lm

puissance de la lampe:

9...9 W

efficacité lumineuse de la lampe:

99 lm/W

température de couleur:

3000...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

600 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

220...220 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

45...45 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.85

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

990 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

28 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

12500

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

9 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Ecoplus T8 Switch CCT LED Tube 28x600mm G13 9W (18W) 900-990lm Teinte réglable 3000K 4000K 6500K IRC80 Verre - Branchement sur ballast ferromagnétique existant ou direct secteur AC 230V-240V 220° Temp. -20°C/25°C Alt T26 TLD Lumilux

Les Atouts de l'article:

Tube LED T8 avec culot G13, idéal pour remplacer les tubes fluorescents T8 standards. Installation: Le détachement du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Ne convient pas pour une connexion en série. Ajustez la température de couleur de