Bailey - Tube LED SubstiTUBE T8 EM ADVANCED ULTRA OUTPUT 23.1W/4000K 1500mm - 145746

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
flux lumineux - 3700...3700 lm
puissance de la lampe - 23.1...23.1 W
efficacité lumineuse de la lampe - 160 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 36.893 kg CO2 eq.
Gamme
SubstiTUBE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075611993
Réf. Sonepar
03637561199
Réf. Fournisseur
145746
Marque
Bailey
Culot:
G13
flux lumineux:
3700...3700 lm
puissance de la lampe:
23.1...23.1 W
efficacité lumineuse de la lampe:
160 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
C
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
1513 mm
désignation de la lampe:
T8
angle de rayonnement:
190...190 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
109...109 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
3700 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
26.7 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
200000
taux de distorsion harmonique (THD):
19
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
24 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Tube LED T8 avec culot G13, idéal pour remplacer les tubes fluorescents T8 standard.


