Bailey - Tube LED T5 HF 517mm G5 7W (13W) 850lm 840 190° compatible ballasts E-VSA (HF) - 146718

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G5
efficacité lumineuse de la lampe - 121 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - E
durée de vie nominale moyenne - 30000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED TUBE T5 HF SHORT V
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03637000454
Réf. Fournisseur
146718
Marque
Bailey
Culot:
G5
efficacité lumineuse de la lampe:
121 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
longueur:
530 mm
facteur de puissance (cos phi):
0.59
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Oui
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
850 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
18.5 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
200000
taux de distorsion harmonique (THD):
120
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Tube LED de 16mm de diamètre pour remplacer les lampes fluorescentes T5 HE. Température admissible luminaire enfermé: -20°C à +45°C.


