Bailey - Tube LED T8 G13 Verre 28x450mm 4W BL368 Blacklight Actinique anti-insectes - 146572

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 4 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 452 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5410288016849

Réf. Sonepar

03637801684

Réf. Fournisseur

146572

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G13

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

4 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

452 mm

diamètre:

28 mm

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Oui

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Oui

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.7

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

position de brûlage:

au choix

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Tube LED TL T8 G13 Verre 28x450mm 4W BL368 Opale Blacklight Actinique pour pièges à insectes / Désinsectiseur

Les Atouts de l'article:

Tubes T8 LED UV-A en 18" pour les applications anti-mouches. Remplacement facile et sûr des tubes fluorescents sans aucun recâblage requis. Mise à niveau LED pour les installations avec ballasts fluorescents CCG/magnétiques à l'aide d'un démarreur de