Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - Tube T25 Ba15d 130V 40W Dépoli 25x70mm Lampe tubulaire à incandescence - TB570130040F

CopieCopie
Bailey - Tube T25 Ba15d 130V 40W Dépoli 25x70mm Lampe tubulaire à incandescence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - dépoli

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - B15d

  • durée de vie nominale moyenne - 0 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681153680

Réf. Sonepar

03637115368

Réf. Fournisseur

TB570130040F

Réf. Commerciale

Bailey

modèle:

dépoli

puissance de la source lumineuse:

40 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

B15d

durée de vie nominale moyenne:

0 h

désignation de la lampe:

autre

couleur:

incolore

tension de lampe:

130...130 V

courant nominal:

308 mA

diamètre:

25 mm

longueur totale:

70 mm

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

adapté à un réfrigérateur:

Non

fibre de carbone:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

40 kWh

BAI Tube T25 Ba15d 130V 40W Dépoli 25x70mm Lampe tubulaire à incandescence ancienne génération

Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.