Bailey - Tube T4 G5 6W/827 2700K 12x218mm sans les broches Tube fluorescent - FTR06W827

CopieCopie
Bailey - Tube T4 G5 6W/827 2700K 12x218mm sans les broches Tube fluorescent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 6 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 378 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • longueur - 218 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681054369

Réf. Sonepar

03637105436

Réf. Fournisseur

FTR06W827

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

6 W

Culot:

G5

flux lumineux de la source:

378 lm

température de couleur:

2700 K

longueur:

218 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

0 lm/W

couleur de la lumière:

827

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

diamètre du tube:

12 mm

Diamètre de l'anneau:

0 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

360 °

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Oui

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

désignation de la lampe:

T 4

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Tube T4 G5 6W/827 2700K 12x218mm sans les broches Tube fluorescent spécial - Application: éclairage miroirs / mobilier

Les Atouts de l'article:

Le tube fluorescent T4 est une solution d'éclairage populaire qui convient parfaitement aux applications encastrées et à espace restreint telles que l'éclairage sous les armoires ou les rideaux, l'éclairage de bord, les étalages de magasin et les