Bailey - Tube T5 G5 54W 4000K Anti-éclats Sécura HACCP 16x1149mm Usage alimentaire - 140461

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 54 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 4450 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 1149 mm
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fluorescent
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681404614
Réf. Sonepar
03637140461
Réf. Fournisseur
140461
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
54 W
Culot:
G5
flux lumineux de la source:
4450 lm
température de couleur:
4000 K
longueur:
1149 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
82 lm/W
couleur de la lumière:
840
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube:
16 mm
Diamètre de l'anneau:
0 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
360 °
couleur:
blanc
application:
denrée alimentaire
protection contre les éclats:
Oui
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Oui
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Oui
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
54 kWh
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
désignation de la lampe:
T5
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Tubes fluorescents avec une protection externe en fluoropolymère contre les éclats. Conforme à IEC 61549 et conforme le règlement HACCP.




