Bailey - TUN Biax Lampe fluocompacte ballast séparé G24d-1 2Pin 13W 2700K PL-C Dulux D - 146845

CopieCopie
Bailey - TUN Biax Lampe fluocompacte ballast séparé G24d-1 2Pin 13W 2700K PL-C Dulux D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 13 W

  • Culot - G24d-1

  • flux lumineux de la source - 900 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004100702230

Réf. Sonepar

03637070223

Réf. Fournisseur

146845

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

13 W

Culot:

G24d-1

flux lumineux de la source:

900 lm

température de couleur:

2700 K

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

827

diamètre:

34.4 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

longueur totale:

133 mm

starter intégré:

Oui

technologie amalgame:

Non

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

2

adapté à un ballast électronique:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

13 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

TUN Biax Lampe fluocompacte à ballast séparé culot G24d-1 2 broches 13W 2700K 900lm - dimensions: 35x133mm - équivalente / remplacement PL-C Dulux D ou MASTER PL-C 2P

Les Atouts de l'article:

Ces lampes sont principalement utilisées dans les appliques et plafonniers des espaces publics, des bureaux, des magasins et des restaurants.