Bailey - TUN HPL 750 G9.5 230V 750W 3200K 300h 19x106mm Lampe spéciale studio projection - 144548

CopieCopie
Bailey - TUN HPL 750 G9.5 230V 750W 3200K 300h 19x106mm Lampe spéciale studio projection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 750 W

  • Culot - G9,5

  • flux lumineux de la source - 18975 lm

  • température de couleur - 3200 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5994100021360

Réf. Sonepar

03637002136

Réf. Fournisseur

144548

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

750 W

Culot:

G9,5

flux lumineux de la source:

18975 lm

température de couleur:

3200 K

tension de lampe:

230...230 V

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

forme d'hélice:

autre

longueur totale:

106 mm

diamètre:

19 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

TUN HPL 750 G9.5 230V 750W 3200K 300h 19x106mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes HPL sont développées en utilisant le processus GE (Tungsram) Six Sigma, ces lampes incluent une technologie halogène moderne et des normes de production élevées. Système optique HPL pour une fluidité de champ et une distribution du cosinus