Bailey - TUN LED ECO Ball B22d A55 240V 8W Opale 6500K 770lm (58W) 57x101mm - 142479

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - B22d
flux lumineux - 770...770 lm
puissance de la lampe - 8...8 W
efficacité lumineuse de la lampe - 96.25 lm/W
température de couleur - 6500...6500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TUN LED ECO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0064894502422
Réf. Sonepar
03637450242
Réf. Fournisseur
142479
Marque
Bailey
Culot:
B22d
flux lumineux:
770...770 lm
puissance de la lampe:
8...8 W
efficacité lumineuse de la lampe:
96.25 lm/W
température de couleur:
6500...6500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
longueur:
101 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
180...180 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
133...133 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
770 lm
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
autre
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
diamètre:
57 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
8 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Un GLS LED économique, c'est une alternative fantastique aux économies d'énergie aux lampes GLS traditionnelles avec un nouveau look de haute qualité.


