Bailey - TUN LED FIL GLS B22d 66x119mm 220-240V 13W 1521lm (100W) 927 Dépoli Gradable - 144683

CopieCopie
Bailey - TUN LED FIL GLS B22d 66x119mm 220-240V 13W 1521lm (100W) 927 Dépoli Gradable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - B22d

  • flux lumineux - 1521...1521 lm

  • puissance de la lampe - 13...13 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 117 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5994100079545

Réf. Sonepar

03637007954

Réf. Fournisseur

144683

Marque

Bailey

Culot:

B22d

flux lumineux:

1521...1521 lm

puissance de la lampe:

13...13 W

efficacité lumineuse de la lampe:

117 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

longueur:

119 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.7

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1521 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

66 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

30000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

13 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

TUN Lampe Décorative LED Filament GLS B22d 66x119mm 220-240V 13W 1521lm (100W) 927 Dépoli Gradable

Les Atouts de l'article:

Avec son indice de rendu des couleurs exceptionnel de 90 et une cohérence des couleurs inférieure à 4 étapes, il donne littéralement vie à la couleur. Il est révolu le temps de lutter pour identifier la couleur sous un éclairage traditionnel, vous