Bailey - TUN LED Filament ST64 10W 827 B22d Clair 1350lm (90W) 64x138mm - 143516

CopieCopie
Bailey - TUN LED Filament ST64 10W 827 B22d Clair 1350lm (90W) 64x138mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - B22d

  • flux lumineux - 1350...1350 lm

  • puissance de la lampe - 10...10 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 135 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5994100047469

Réf. Sonepar

03637004746

Réf. Fournisseur

143516

Marque

Bailey

Culot:

B22d

flux lumineux:

1350...1350 lm

puissance de la lampe:

10...10 W

efficacité lumineuse de la lampe:

135 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

138 mm

désignation de la lampe:

ST64

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1350 lm

forme de la lampe:

édison

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

64 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

TUN LED Filament ST64 Forme Edison 10W 827 B22d Verre Transparent 1350lm (90W) 64x138mm

Les Atouts de l'article:

Cette lampe LED Tungsram est 100% en verre et est une alternative à économie d'énergie aux lampes halogènes avec un nouveau look de haute qualité.