Bailey - TUN LED VALUE A60 E27 220-240V 8.8W (60W) 806lm 2700K Opale 60x109mm 15000h Lamp - 145157

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
806...806 lmSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 806...806 lm
puissance de la lampe - 8.8...8.8 W
efficacité lumineuse de la lampe - 92 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TUN LED VALUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5994100092889
Réf. Sonepar
03637009288
Réf. Fournisseur
145157
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
806...806 lm
puissance de la lampe:
8.8...8.8 W
efficacité lumineuse de la lampe:
92 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
109 mm
désignation de la lampe:
type A
angle de rayonnement:
160...160 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.7
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
806 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
9 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Un GLS LED économique, c'est une alternative fantastique aux économies d'énergie aux lampes GLS traditionnelles avec un nouveau look de haute qualité.


