fin de vie

Bailey - TUN Sportlight Tube T65 E40 1000W 6000K Clair IRC90-100 65x334mm Lampe iodures - 144212

CopieCopie
Bailey - TUN Sportlight Tube T65 E40 1000W 6000K Clair IRC90-100 65x334mm Lampe iodures

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 1000 W

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 80000 lm

  • température de couleur - 6000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5994100017561

Réf. Sonepar

03637001756

Réf. Fournisseur

144212

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

1000 W

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

80000 lm

température de couleur:

6000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

960

classe d’efficience énergétique:

A

tension de lampe:

130...130 V

protection contre les UV:

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

efficacité lumineuse de la lampe:

80 lm/W

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

autre

diamètre:

65 mm

longueur totale:

334 mm

appareil d'allumage externe requis:

Non

ballast externe requis:

Non

luminaire fermé requis:

Non

lampe de bronzage:

Non

couleur:

incolore

modèle:

clair

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1000 kWh

durée de vie nominale moyenne:

8000 h

TUN Sportlight Tube T65 E40 1000W 6000K Clair IRC90-100 65x334mm Lampe iodures métallique

Les Atouts de l'article:

Les lampes Sportlight ™ sont des lampes aux halogénures métalliques avec un rendement lumineux élevé et un indice de rendu des couleurs élevé. Ils sont conçus pour être utilisés dans les stades sportifs et autres installations de loisirs.