Bailey - Type Narva PY16-1.25 6V 30W Clair 630lm 100h Halogène C-BAR-6 LCL1.25 9x30 - MNP55168

CopieCopie
Bailey - Type Narva PY16-1.25 6V 30W Clair 630lm 100h Halogène C-BAR-6 LCL1.25 9x30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 30 W

  • tension de lampe - 6...6 V

  • courant nominal - 5000 mA

  • Culot - PY16-1,25

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681117668

Réf. Sonepar

03637111766

Réf. Fournisseur

MNP55168

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

30 W

tension de lampe:

6...6 V

courant nominal:

5000 mA

Culot:

PY16-1,25

application:

autre

Type Narva PY16-1.25 6V 30W Clair 630lm 100h Halogène C-BAR-6 LCL1.25 9x30 Microscope Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.