Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - Ushio Lampe UXL-451-O T2 18V 450W 6000K 13000lm 2000h Clair Xénon LCL97 29x263mm - SAX451O

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 450 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 13000 lm

  • température de couleur - 6000 K

  • tension de lampe - 18...18 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681318683

Réf. Sonepar

03637131869

Réf. Fournisseur

SAX451O

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

450 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

13000 lm

température de couleur:

6000 K

tension de lampe:

18...18 V

intensité lumineuse:

1400 cd

position de brûlage:

autre

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

97 mm

diamètre du réflecteur:

0 mm

longueur totale:

263 mm

diamètre:

29 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

Ushio UXL-451-O T2 18V 450W 6000K 13000lm 2000h Clair Xénon LCL97 29x263mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

La pression de remplissage de gaz élevée dans l'arc court assure une luminance et un rendement lumineux élevés. Cela rend l'UXL 451-O particulièrement adapté à une utilisation dans les projecteurs, les projecteurs et les projecteurs lors de concerts,