Bailey - UVC Tube fluorescent T5 G5 4W Germicide TUV HNS Clair 16x136mm - FT004GERM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G5
source lumineuse - lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse - 4 W
type de rayonnement UV - UV-C
longueur totale - 136 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UV-C Germicidal
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681040065
Réf. Sonepar
03637104006
Réf. Fournisseur
FT004GERM
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
G5
source lumineuse:
lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse:
4 W
type de rayonnement UV:
UV-C
longueur totale:
136 mm
diamètre:
16 mm
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Oui
adapté à la désinfection de l'air:
Oui
lampe à lumière noire:
Non
adapté à la désinfection de l'eau:
Oui
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Non
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
29...29 V
position de brûlage:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
teneur en mercure:
0 mg
Les Atouts de l'article:
Ces lampes de désinfection germicide émettent un rayonnement ultraviolet à ondes courtes (UV-C) avec un pic à 254 nm pour une action germicide. Ces lampes sont utilisées pour tuer ou inactiver les bactéries, virus et autres organismes primitifs.