Bailey - VEN HPST 400W/E40/HO Tube T48 E40 400W 2000K Diffus 46x278mm SON-T NAV-T Sodium - VEN00172

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux de la source - 56000 lm
puissance de la source lumineuse - 400 W
efficacité lumineuse de la lampe - 140 lm/W
température de couleur - 2000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HPS (SON) Lamps
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5055788102861
Réf. Sonepar
03637134597
Réf. Fournisseur
VEN00172
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
56000 lm
puissance de la source lumineuse:
400 W
efficacité lumineuse de la lampe:
140 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
32000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Oui
longueur totale:
278 mm
diamètre:
46 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
400 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampe à décharge avec diverses applications.