Bailey - VEN PulseStart HIPE 450W/V/UVS/EL/PS/740 Ellipsoïde E120 E40 450W 4000K Blanc CL - VEN47224

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux de la source - 47000 lm
puissance de la source lumineuse - 450 W
efficacité lumineuse de la lampe - 104 lm/W
température de couleur - 4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PulseStart Lamps
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5055788100928
Réf. Sonepar
03637447224
Réf. Fournisseur
VEN47224
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
47000 lm
puissance de la source lumineuse:
450 W
efficacité lumineuse de la lampe:
104 lm/W
température de couleur:
4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
60-69
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
tension de lampe:
135...135 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
autre
diamètre:
120 mm
longueur totale:
296 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Non
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
640
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
450 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes aux halogénures métalliques Venture offrent des performances et une fiabilité éprouvées. Nos tubes à arc uniforme uniques offrent une durée de vie et une efficacité de pointe pour les applications d'éclairage industriel, d'entrepôt et de rue.