Bailey - VIC Infrarouge Industry 13245X/98 X-clip 380|415V 2000W Réflecteur blanc 2500K - 145670

CopieCopie
Bailey - VIC Infrarouge Industry 13245X/98 X-clip 380|415V 2000W Réflecteur blanc 2500K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • puissance de la source lumineuse - 2000 W

  • forme de la lampe - autre

  • durée de vie nominale moyenne - 5000 h

  • longueur totale - 512 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681456705

Réf. Sonepar

03637145670

Réf. Fournisseur

145670

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

autre

puissance de la source lumineuse:

2000 W

forme de la lampe:

autre

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

longueur totale:

512 mm

diamètre de la source lumineuse:

11 mm

source lumineuse:

autre

tension de lampe:

380...415 V

dimmable/gradable:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2000 kWh

VIC IR Industry 13245X/98 X-clip 380|415V 2000W Réflecteur blanc 2500K Halogène 11x512mm Lampe Infrarouge

Les Atouts de l'article:

Les lampes infrarouges sont la source de chaleur élevée idéale pour une grande variété d'applications de chauffage industriel telles que le séchage de la peinture et du papier, le chauffage des aliments, la stérilisation et bien plus encore.