Bailey - VIC IR Chauffage domestique 15023Z SK15 235V 2000W Or 11x355mm Lampe Infrarouge - IRK15023Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
puissance de la source lumineuse - 2000 W
forme de la lampe - autre
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
longueur totale - 355 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Infra red linear
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681339602
Réf. Sonepar
03637133960
Réf. Fournisseur
IRK15023Z
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
autre
puissance de la source lumineuse:
2000 W
forme de la lampe:
autre
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
longueur totale:
355 mm
diamètre de la source lumineuse:
11 mm
source lumineuse:
autre
tension de lampe:
235...235 V
dimmable/gradable:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2000 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes halogènes infrarouges sont basées sur la technologie de pointe mondiale HeLeN. Cette lampe particulière est conçue pour répondre à vos exigences spécifiques de faible éblouissement pour le chauffage de confort et pour les applications où le