Bailey - VIC IR Chauffage industriel 13169Z/98 SK15 240V 500W Réflecteur 2600K Halogène - IRK13169Z98

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
puissance de la source lumineuse - 500 W
forme de la lampe - autre
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
longueur totale - 216 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Infra red linear
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681089330
Réf. Sonepar
03637108933
Réf. Fournisseur
IRK13169Z98
Marque
Bailey
Culot:
autre
puissance de la source lumineuse:
500 W
forme de la lampe:
autre
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
longueur totale:
216 mm
diamètre de la source lumineuse:
11 mm
source lumineuse:
autre
tension de lampe:
240...240 V
dimmable/gradable:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
500 kWh
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène infrarouge tubulaire double face utilisée comme source de chaleur puissante et très efficace pour diverses applications industrielles. Il existe différentes versions en verre transparent, un réflecteur blanc intégré avec lequel le




