Bailey - VIC IR Chauffage industriel 13195X/98 X-clip 240V 1000W Réflecteur 2450K Halogèn - IRK13195X98

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
puissance de la source lumineuse - 1000 W
forme de la lampe - autre
durée de vie nominale moyenne - 4000 h
longueur totale - 370 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Infra red linear
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681201534
Réf. Sonepar
03637120153
Réf. Fournisseur
IRK13195X98
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
autre
puissance de la source lumineuse:
1000 W
forme de la lampe:
autre
durée de vie nominale moyenne:
4000 h
longueur totale:
370 mm
diamètre de la source lumineuse:
11 mm
source lumineuse:
autre
tension de lampe:
240...240 V
dimmable/gradable:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
1000 kWh
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène infrarouge tubulaire double face utilisée comme source de chaleur puissante et très efficace pour diverses applications industrielles. Il existe différentes versions en verre transparent, un réflecteur blanc intégré avec lequel le