Bailey - VIC IR Chauffage industriel 13214Z/98 SK15 230V 2000W Clair 2500K Halogène - IRK13214Z98

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
puissance de la source lumineuse - 2000 W
forme de la lampe - autre
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
longueur totale - 655 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Infra red linear
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681089422
Réf. Sonepar
03637108942
Réf. Fournisseur
IRK13214Z98
Marque
Bailey
Culot:
autre
puissance de la source lumineuse:
2000 W
forme de la lampe:
autre
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
longueur totale:
655 mm
diamètre de la source lumineuse:
11 mm
source lumineuse:
autre
tension de lampe:
230...230 V
dimmable/gradable:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2000 kWh
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène infrarouge tubulaire double face utilisée comme source de chaleur puissante et très efficace pour diverses applications industrielles. Ces lampes peuvent contenir un réflecteur blanc intégré avec lequel le rayonnement infrarouge peut être


