Bailey - VIC IR Chauffage industriel 13790R R7s 220V 650W Clair 2200K Halogène 9x550mm - IRK13790R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
puissance de la source lumineuse - 650 W
forme de la lampe - autre
durée de vie nominale moyenne - 7500 h
longueur totale - 550 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Infra red linear
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681282403
Réf. Sonepar
03637128240
Réf. Fournisseur
IRK13790R
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
autre
puissance de la source lumineuse:
650 W
forme de la lampe:
autre
durée de vie nominale moyenne:
7500 h
longueur totale:
550 mm
diamètre de la source lumineuse:
9 mm
source lumineuse:
autre
tension de lampe:
220...220 V
dimmable/gradable:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
650 kWh
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène infrarouge tubulaire double face utilisée comme source de chaleur puissante et très efficace pour diverses applications industrielles. Exécution claire.