Bailey - VIC IR Chauffage industriel 14144Z/98 SK15 400V 3000W Réflecteur blanc 2250K - IRK14144Z98

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • puissance de la source lumineuse - 3000 W

  • forme de la lampe - autre

  • durée de vie nominale moyenne - 5000 h

  • longueur totale - 378 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681184639

Réf. Sonepar

03637118463

Réf. Fournisseur

IRK14144Z98

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

autre

puissance de la source lumineuse:

3000 W

forme de la lampe:

autre

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

longueur totale:

378 mm

diamètre de la source lumineuse:

11 mm

source lumineuse:

autre

tension de lampe:

400...400 V

dimmable/gradable:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3000 kWh

VIC IR Chauffage industriel 14144Z/98 SK15 400V 3000W Réflecteur blanc 2250K Halogène 11x378mm Lampe Infrarouge

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène infrarouge tubulaire double face utilisée comme source de chaleur puissante et très efficace pour diverses applications industrielles. Ces lampes peuvent contenir un réflecteur blanc intégré avec lequel le rayonnement infrarouge peut être