Bailey - VIC IR Chauffage industriel R7s 240V 1000W Clair gainée 2400K Halogène 20x350mm - 60810722744

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
puissance de la source lumineuse - 1000 W
forme de la lampe - autre
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
longueur totale - 350 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Infra red linear
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681227442
Réf. Sonepar
03637122744
Réf. Fournisseur
60810722744
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
autre
puissance de la source lumineuse:
1000 W
forme de la lampe:
autre
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
longueur totale:
350 mm
diamètre de la source lumineuse:
20 mm
source lumineuse:
autre
tension de lampe:
240...240 V
dimmable/gradable:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
1000 kWh
Les Atouts de l'article:
La lampe est équipée d'un manchon en verre de quartz pour plus de sécurité. Elles sont idéales pour la restauration.