Bailey - VIC IR Chauffage industriel R7s 240V 100W Clair gainée 2550K 20x117mm - 60810735601

CopieCopie
Bailey - VIC IR Chauffage industriel R7s 240V 100W Clair gainée 2550K 20x117mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • puissance de la source lumineuse - 100 W

  • forme de la lampe - autre

  • durée de vie nominale moyenne - 5000 h

  • longueur totale - 117 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681356012

Réf. Sonepar

03637135601

Réf. Fournisseur

60810735601

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

autre

puissance de la source lumineuse:

100 W

forme de la lampe:

autre

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

longueur totale:

117 mm

diamètre de la source lumineuse:

20 mm

source lumineuse:

autre

tension de lampe:

220...220 V

dimmable/gradable:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

100 kWh

VIC IR Chauffage industriel R7s 240V 100W Clair gainée 2550K 20x117mm Restauration Lampe Infrarouge

Les Atouts de l'article:

La lampe est équipée d'un manchon en verre de quartz pour plus de sécurité. Elles sont idéales pour la restauration.