Bailey - VIC IR Chauffage industriel R7s 240V 500W Clair gainée 2400K Halogène 20x220mm - 60810707795

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • puissance de la source lumineuse - 500 W

  • forme de la lampe - autre

  • durée de vie nominale moyenne - 5000 h

  • longueur totale - 220 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681077955

Réf. Sonepar

03637107795

Réf. Fournisseur

60810707795

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

autre

puissance de la source lumineuse:

500 W

forme de la lampe:

autre

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

longueur totale:

220 mm

diamètre de la source lumineuse:

20 mm

source lumineuse:

autre

tension de lampe:

240...240 V

dimmable/gradable:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

500 kWh

VIC IR Chauffage industriel R7s 240V 500W Clair gainée 2400K Halogène 20x220mm Restauration Lampe Infrarouge

Les Atouts de l'article:

La lampe est équipée d'un manchon en verre de quartz pour plus de sécurité. Elles sont idéales pour la restauration.