Bailey - VIC IR Chauffage SK15 240V 1000W Ruby Rouge Clair 2550K Halogène 20x531mm - IRK13836Z876

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
puissance de la source lumineuse - 1000 W
forme de la lampe - autre
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
longueur totale - 531 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Infra red linear
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681383247
Réf. Sonepar
03637138324
Réf. Fournisseur
IRK13836Z876
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
autre
puissance de la source lumineuse:
1000 W
forme de la lampe:
autre
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
longueur totale:
531 mm
diamètre de la source lumineuse:
20 mm
source lumineuse:
autre
tension de lampe:
220...220 V
dimmable/gradable:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
1000 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes émettent une chaleur infrarouge à ondes courtes, idéale pour optimiser le séchage de la peinture à base d'eau.