Bailey - VIC IR Chauffage SK15 240V 850W Ruby Rouge Clair 2600K Halogène 18x195mm - IRK13833Z876

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
puissance de la source lumineuse - 850 W
forme de la lampe - autre
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
longueur totale - 195 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Infra red linear
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681235836
Réf. Sonepar
03637123583
Réf. Fournisseur
IRK13833Z876
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
autre
puissance de la source lumineuse:
850 W
forme de la lampe:
autre
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
longueur totale:
195 mm
diamètre de la source lumineuse:
18 mm
source lumineuse:
autre
tension de lampe:
240...240 V
dimmable/gradable:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
850 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes émettent une chaleur infrarouge à ondes courtes, idéale pour optimiser le séchage de la peinture à base d'eau.