Bailey - VIC IR Réflecteur R125 E27 240V 250W Rouge Halogène 126x185mm Lampe Infrarouge - RI7125240250R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
puissance de la source lumineuse - 250 W
forme de la lampe - ampoule R/lampe à réflecteur
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
longueur totale - 185 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Infra red reflector
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681200377
Réf. Sonepar
03637120037
Réf. Fournisseur
RI7125240250R
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
puissance de la source lumineuse:
250 W
forme de la lampe:
ampoule R/lampe à réflecteur
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
longueur totale:
185 mm
diamètre de la source lumineuse:
126 mm
source lumineuse:
lampe à incandescence
tension de lampe:
220...240 V
dimmable/gradable:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
250 kWh
Les Atouts de l'article:
En verre borosilicaté dopé (clair / rouge). Il n'est pas nécessaire d'utiliser des peintures potentiellement dangerueses. Applications: Restauration, Agriculture, Peinture sèche, Soins personnels.