Bailey - VIC IRL100B/7 T3 R7s 240V 100W Clair Halogène 10.5x117.6mm Lampe Infrarouge - 60810704522

CopieCopie
Bailey - VIC IRL100B/7 T3 R7s 240V 100W Clair Halogène 10.5x117.6mm Lampe Infrarouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • puissance de la source lumineuse - 100 W

  • forme de la lampe - autre

  • durée de vie nominale moyenne - 3000 h

  • longueur totale - 117.6 mm

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681045220

Réf. Sonepar

03637104522

Réf. Fournisseur

60810704522

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

autre

puissance de la source lumineuse:

100 W

forme de la lampe:

autre

durée de vie nominale moyenne:

3000 h

longueur totale:

117.6 mm

diamètre de la source lumineuse:

10.5 mm

source lumineuse:

autre

tension de lampe:

240...240 V

dimmable/gradable:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

100 kWh

VIC IRL100B/7 T3 R7s 240V 100W Clair Halogène 10.5x117.6mm Lampe chauffante infrarouge

Les Atouts de l'article:

Lampes spéciales basse pression à montage rapide spécialement conçues pour les applications de restauration. Cette lampe convertit plus d'énergie utilisée dans les parties les plus efficaces du spectre infrarouge pour chauffer les aliments, l'IRA et