Bailey - VIC Lampe IR Chauffage Infrarouge R7s 240V 200W Clair gainée 2400K 20x220mm - 143503

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
puissance de la source lumineuse - 200 W
forme de la lampe - autre
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
longueur totale - 220 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Infra red linear
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681435038
Réf. Sonepar
03637143503
Réf. Fournisseur
143503
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
autre
puissance de la source lumineuse:
200 W
forme de la lampe:
autre
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
longueur totale:
220 mm
diamètre de la source lumineuse:
20 mm
source lumineuse:
autre
tension de lampe:
240...240 V
dimmable/gradable:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
200 kWh
Les Atouts de l'article:
La lampe est équipée d'un manchon en verre de quartz pour plus de sécurité. Elles sont idéales pour la restauration.