Bailey - VS 100588 Douille pour tubes fluorescentes G13 sur pied à clipser 13.3x25.5mm LC - 144701

CopieCopie
Bailey - VS 100588 Douille pour tubes fluorescentes G13 sur pied à clipser 13.3x25.5mm LC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - G13

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

  • couleur - blanc

  • modèle - douille

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681447017

Réf. Sonepar

03637144701

Réf. Fournisseur

144701

Réf. Commerciale

Bailey

douille:

G13

matériau:

plastique

type de fixation:

montage à clipsage

couleur:

blanc

modèle:

douille

avec insertion de starter:

Oui

avec collier:

Non

filetage de raccord:

sans

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

VS 100588 Douille pour tubes fluorescentes G13 sur pied à clipser 13.3x25.5mm LC 25mm Avec porte-starter

Les Atouts de l'article:

VS G13 douille pour lampes fluorescents