Bailey - VS 101306 Support Douille G23 - Trous de fixation de base pour vis M4 Vossloh - 146581

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - G23
matériau - céramique
type de fixation - fixation à vis
couleur - blanc
modèle - support de lampe en saillie
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681465813
Réf. Sonepar
03637146581
Réf. Fournisseur
146581
Marque
Bailey
douille:
G23
matériau:
céramique
type de fixation:
fixation à vis
couleur:
blanc
modèle:
support de lampe en saillie
avec insertion de starter:
Non
avec collier:
Non
filetage de raccord:
sans
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Douille pour lampes fluocompactes ou LED PL G23 - pour réparation ou intégration dans luminaires


