Bailey - VS 105775 Support de lampe 2G11 blanc pour TC-L Vossloh Schwabe - 140141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681401415
Réf. Sonepar
03637140141
Réf. Fournisseur
140141
Réf. Commerciale
Bailey
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
17 mm
diamètre:
10 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Spécialement prévu pour maintenir les lampes 2G11 TC-L fluocompactes ou LED PL bien en position dans le luminiare