Bailey - VS ELXc240.863 Ballast électronique 2x39W T5 M10 Vossloh Schwabe - 140159

CopieCopie
Bailey - VS ELXc240.863 Ballast électronique 2x39W T5 M10 Vossloh Schwabe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • puissance de lampe acceptée - 18...18 W

  • tension nominale (Un) - 220...220 V

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681401590

Réf. Sonepar

03637140159

Réf. Fournisseur

140159

Réf. Commerciale

Bailey

modèle:

électronique

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

tension nominale (Un):

220...220 V

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

21 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

359 mm

finition multiwatt:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pour type de lampe HI:

Non

pour type de lampe HM:

Non

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Non

pour type de lampe T16-R:

Non

pour type de lampe T26:

Non

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Non

pour type de lampe TC-U:

Non

pour type de lampe TC-D:

Non

pour type de lampe TC-DD:

Non

pour type de lampe TC-DEL:

Non

pour type de lampe TC-F:

Oui

pour type de lampe TC-L:

Oui

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Non

pour type de lampe TC-T:

Non

pour type de lampe TC-TEL:

Non

adapté au nombre de sources lumineuses:

2...2

boîtier:

boîtier métallique

serre cable:

Non

classe de protection:

sans

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

VS ELXc240.863 Ballast électronique pour tubes fluorescents T5 2x39W G5 M10 Vossloh Schwabe

Les Atouts de l'article:

Ballast électronique pour tubes fluorescents T5 2x39W - boîtier métallique - multi Watt