Bailey - Welch Allyn Ophtalmoscope 2.5V Halogène 5.6x14.2mm Lampe médicale - MWA03900HA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 0 W
tension de lampe - 2.5...2.5 V
courant nominal - 5 mA
Culot - autre
application - autre
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681119587
Réf. Sonepar
03637111958
Réf. Fournisseur
MWA03900HA
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
0 W
tension de lampe:
2.5...2.5 V
courant nominal:
5 mA
Culot:
autre
application:
autre
Welch Allyn Ophtalmoscope 2.5V Halogène 5.6x14.2mm Lampe pour applications médicales
Les Atouts de l'article:
Un ophtalmoscope est le principal outil utilisé pour tester la santé d'un œil lors d'un examen.
Les Atouts de l'article:
Un ophtalmoscope est le principal outil utilisé pour tester la santé d'un œil lors d'un examen.